3M™ Rollo de tela 314D Granate 50mm x 25m P180, PN62890

N.º do artigo: 7000060190
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000060190
EAN/GTIN 04046719185603
Número do fabricante 7000060190
Número L L51710 1747

Descrição

Versão:

Color de producto: Granate
Propagación semiabierta
Longitud total: 25 m
Anchura total: 50 mm
Fácil de rasgar en sentido longitudinal y transversal

Descrição:

El rollo de tela 3M™ 314D proporciona tiras de lijado ligeras de tejido empleadas para el lijado manual en muchas aplicaciones distintas. Construidas con abrasivo de óxido de aluminio, nuestros rollos vienen en una amplia gama de grados para aplicaciones comunes, tales como el desbarbado, el mezclado y la reparación de acabados de metal, la extracción de óxido o de otro contaminante, y la preparación para pinturas y recubrimientos.

Característica:

Un rollo de abrasivo de óxido de aluminio que puede emplearse en metal, madera y plástico
El soporte de tela es flexible y duradero para soportar el uso pesado
Las tiras se pueden cortar en distintos tamaños y enrollarse alrededor de piezas circulares, doblarse para encajar cilindros o para llegar a las esquinas.
Un paquete pequeño que podrá llevar a cualquier parte
Aplicación sencilla y lijada a mano
Vida útil larga
aplic. universal
Es especialmente adecuado para su uso en bordes, esquinas y curvas
Buen anclaje del mineral
Alto rendimiento de molienda
Reduce la adición

Nota:

Se usa para tareas de desbarbado, homogeneización y reparación de acabados de metal
Permite retirar la oxidación u otros contaminantes
Se usa para preparar superficies para tareas de pintura y barnizado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta