3M™ Perfect-it™ III almohadilla de espuma para pulir, naranja, 76,2 mm

N.º do artigo: 7000060158
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000060158
EAN/GTIN 04046719174973
Número do fabricante 7000060158
Número L L51710 707

Descrição

Ejecución:

Se enfría mejor gracias a la estructura de gofre

Descripción:

La boina de pulido de espuma 3M™ Perfect-It™ se ha fabricado en suave espuma con diseño de superficie ondulada y se utiliza para pulir arañazos finos y reparar defectos finos. Nuestra boina de pulido de espuma proporciona una superficie suave para reparar y restaurar recubrimientos y aplicar pulimento.

Característica:

La superficie waffle proporciona suficiente área de contacto sin generar excesivo calor
Repara y restaura los revestimientos sin necesidad de volver a pintar

Nota:

Para usar con la pasta abrasiva Perfect-it™ III Extra Fine PLUS E80349 y todas las pastas abrasivas Perfect-it™ III.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta