3M™ Esponjas de lijado, 100 mm x 68 mm x 26 mm, FIN 4 caras

N.º do artigo: 7000060141
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Esponja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000060141
EAN/GTIN 04046719076154
Número do fabricante 7000060141
Número L L51710 1205

Descrição

Ejecución:

Espuma de poliuretano
Tamaño: 100mm x 68mm x 26mm
Anchura total: 68 mm

Descripción:

La esponja estándar de 3M™ es fina y adaptable y está disponible en tres granos de carburo de silicio. Nuestras esponjas altamente flexibles resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas.

Característica:

Finas y adaptables
Muy flexibles
Disponibles en tres granos de carburo de silicio

Nota:

Resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta