3M™Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Azul, 24 mm x 55 m, 0.15 mm

N.º do artigo: 7000059885
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000059885
EAN/GTIN 50021200338224
Número do fabricante 7000059885

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Se puede eliminar de una amplia gama de superficies sin dejar residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 24 mm
Las fibras de vidrio proporcionan una resistencia adicional para sellar los cartones, mantenerlos unidos y para otras aplicaciones

Descripción:

La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se ha diseñado específicamente para sujetar piezas de electrodomésticos en su lugar durante el proceso de facturación y empaquetado. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos de fibra de vidrio y ofrece una gran capacidad de adherencia sobre los más diversos sustratos a la vez que puede eliminarse limpiamente y es resistente a las manchas en la mayor parte de los acabados.

Característica:

Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío// Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados// El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos// El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos
El reverso transparente de película de polipropileno proporciona una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y los arañazos finos// El reverso transparente de película de polipropileno proporciona una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y los arañazos finos
Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo// Gran resistencia a la tracción que resulta ideal para aplicaciones de sujeción, agrupación y refuerzo
Desafía las condiciones de envío y transporte difíciles// desafía las condiciones de envío y transporte difíciles

Nota:

Agrupamiento de productos de peso medio
Unificación de palets, agrupamiento para envío y manipulación
Sujeción y fijación temporales

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta