Versão:
Color del producto: negro
Resistente al agua salada, a la intemperie y a los rayos UV
Longitud total: 30,5 m
Anchura total: 101,6 mm
Impreso para su fácil identificación
Descrição:
La cinta de protección frente a la corrosión de vinilo Scotchrap™ 51 de 3M™ tiene un adhesivo de alta pegajosidad que ofrece un sellado resistente a la corrosión y al impacto para la protección climática de sistemas de tuberías metálicas terrestres y subterráneas.
Característica:
Excelente resistencia a los rayos UV
La cinta de PVC duradera resiste la corrosión en todas las condiciones meteorológicas
Adecuado para accesorios y conexiones en todas las tuberías aéreas y subterráneas y sistemas de conductos eléctricos con cascarilla de laminación
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
NOTA: La imprimación para tuberías 3M™ Scotchrap™ debe utilizarse junto con todas las cintas anticorrosivas.
Impreso para una fácil identificación
Nota:
Envoltura de protección para tubos y postes
Protección posterior contra la corrosión