Ejecución:
Color de producto: Negro
Resistente a la humedad, álcalis, muchos ácidos, disolventes y radiación UV
Longitud total: 20 m
Anchura total: 19 mm
Marca VDE, certificación UL
Descripción:
La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 88 es una cinta aislante de calidad superior, para todo tipo de condiciones climáticas. Esta cinta eléctrica combina un soporte elástico y un adhesivo agresivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo.
Característica:
La combinación de un adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y un soporte de PVC resistente proporciona una excelente protección eléctrica y mecánica.
Cinta aislante de PVC de primera calidad resistente a la intemperie.
Proporciona una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo
Certificación UL, CSA y VDE
Adecuado para un rango de temperatura de -18 a 105 °C
Nota:
Aislamiento eléctrico para aplicaciones de hasta 1 kV
Aislamiento de cables, hilos, terminales y conectores
Envoltura de cables y ramas
Reparación del aislamiento dañado
Reparación de la cubierta del cable
Protección contra las influencias externas, como la radiación UV, los álcalis, la humedad, etc.