Ejecución:
Preimpreso con dígitos fáciles de leer (0 a 9)
Con tapas abisagradas que permiten extraer longitudes de banda precisas, lo que reduce el desperdicio
Longitud total: 2.4 m
Anchura total: 5.46 mm
Descripción:
Dispensador cargado con 10 rollos de cinta numerada (una de cada número del 0 al 9). Cantidad en la caja: 10
Característica:
Preimpreso con caracteres de fácil lectura.
Bandejas rellenables para cinta SDR con adhesivo acrílico de alta adherencia, resistente a los disolventes, al aceite y al agua, y que se adhiere firmemente a las superficies aislantes
Con tapas abatibles que agarran los extremos de cada bobina para cortar longitudes precisas, minimizando los residuos
Se puede rellenar individualmente para satisfacer los requisitos específicos del proyecto
Hecho de plástico duradero que protege los marcadores de alambre de la contaminación y los mantiene limpios y secos
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Nota:
Fácil marcado de los cables para su mantenimiento y reparación
Cuadros eléctricos y de control, telecomunicaciones y comunicaciones, automoción, marina, seguridad, interruptores y tomas de corriente