Versão:
Color del producto: negro
Soporte elástico con un adhesivo muy eficaz
Longitud total: 20 m
Anchura total: 25 mm
Descrição:
La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 88 es una cinta aislante de calidad superior, para todo tipo de condiciones climáticas. Esta cinta eléctrica combina un soporte elástico y un adhesivo agresivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo.
Característica:
La combinación del adhesivo de goma-resina sensible a la presión y el material de soporte de PVC resistente proporciona una excelente protección eléctrica y mecánica.
Cinta aislante de PVC de alta calidad resistente a la intemperie
Proporciona una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo
Certificación UL, CSA y VDE
Adecuado para un rango de temperatura de -18 a 105 °C.
Nota:
Para aislar los cables en cualquier clima