3M™ 54 Cinta de poliéster hasta 130º transparente - adhesivo de caucho - 572mm x 66m

N.º do artigo: 7000057484
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000057484
EAN/GTIN 50054007273993
Número do fabricante 7000057484

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 571.5 mm
Es posible realizar una inspección visual gracias al material de transporte transparente

Descripción:

La Cinta de Poliéster 3M™ 54 es una cinta transparente adaptable de 0,001 pulgadas con un adhesivo termoendurecible de goma. Proporciona una excelente resistencia química, de disolventes y de humedad que resiste el corte y la abrasión.

Característica:

Resistencia a temperaturas máximas de hasta 130°C
Alta resistencia dieléctrica
Alta resistencia al desgarro
Alta elasticidad
Posibilidad de inspección visual gracias al material de soporte transparente
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: película de poliéster
Adhesivo de caucho, termoestable

Nota:

Fijación de los cables de conexión y colocación
Aislamiento entre capas
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como el encintado de los extremos de los pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta