3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, 250, Transparente, 12.7 mm x 46 m, 5.7 mm

N.º do artigo: 7000051892
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000051892
EAN/GTIN 50021200862804
Número do fabricante 7000051892
Número L L01310 1071

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Cierre con cabeza de seta
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 12.7 mm
Reducción del mantenimiento/tiempo de inactividad gracias al fácil desmontaje

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

Característica:

Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión// Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400// El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales// Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original// Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Los filamentos se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado// Los filamentos se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial// Diseñado para unir metales, vidrio y plásticos con alta energía superficial
Excelente resistencia final al adhesivo// Excelente resistencia final al adhesivo
Alta temperatura, humedad, resistencia ULTRAVIOLETA / / alta temperatura, humedad, resistencia ULTRAVIOLETA

Nota:

Montaje de paneles y placas de cubiertas
Señalización de interiores
Moldura decorativa
Particiones de oficinas
Montaje de gráficos
Paneles de acceso
Vehículos especiales (fijaciones interiores)
Estantes reposicionables con bordes con soportes en L
Colgado de señalizaciones

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta