Sujeción de bucle ignífuga 3M™ SJ3418FR

N.º do artigo: 7000051776
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000051776
EAN/GTIN 50021200626765
Número do fabricante 7000051776
Número L L01310 748

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Permite miles de ciclos de obturación gracias a su diseño de nylon tejido.
Longitud total: 46 m
Anchura total: 25 mm

Descripción:

La sujeción de bucle ignífuga 3M™ SJ3418FR es una de las dos partes de las que consta nuestra solución de fijación bicomponente diseñada para proporcionar una durabilidad magnífica durante miles de ciclos de apertura y cierre. Es una sujeción de nailon reposicionable con bucles tejidos, con un espesor pegado de 3,8 mm y con reverso liso para coserla sobre las aplicaciones. El componente que la completa es el SJ3419FR.

Característica:

Sujeción de bucle con reverso liso para coserlo sobre las aplicaciones. Sustituye a cremalleras, botones, corchetes y cordones
Su diseño de nailon tejido dura miles de ciclos de apertura y cierre
Se han sometido a pruebas rigurosas que garantizan su resistencia a las llamas y al calor extremo
Gran flexibilidad de diseño y rápido montaje del producto

Nota:

Aplicación en la industria general, así como en la industria militar y aeroespacial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta