3M™ Cinta adhesiva de poliéster 8403

N.º do artigo: 7000050147
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000050147
EAN/GTIN 50021200302928
Número do fabricante 7000050147

Descrição

Ejecución:

Color del producto: verde
Longitud total: 65,83 m
Anchura total: 304,8 mm

Descripción:

Cinta verde translúcida para el empalme de papeles protectores siliconados, el enmascaramiento durante los procesos de grabado y anodizado, el recubrimiento electrostático en polvo y el estañado en rollo de circuitos impresos.

Característica:

Flexibilidad en un amplio rango de temperaturas// Versión más gruesa del 8402: lo que da lugar a diferentes especificaciones técnicas
Buena resistencia a la temperatura// No hay residuos de adhesivo, menos repasos
Alta resistencia al cizallamiento// Alta resistencia al cizallamiento
Fácil y sin residuos removibles// Flexibilidad en un amplio rango de temperaturas de aplicación
No hay residuos de adhesivo, menos reprocesamiento// El adhesivo de silicona permite su uso hasta +200°C
Eliminación fácil y sin residuos
El adhesivo de silicona permite su uso hasta +200°C

Nota:

Cubrir durante los procesos de grabado y anodizado
Recubrimiento de polvo eléctrico
Empalme de papel protector siliconado
Estañado de circuitos impresos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta