3M™ Cinta de PTFE 5480

N.º do artigo: 7000050128
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000050128
EAN/GTIN 50021200161662
Número do fabricante 7000050128
Número L L01310 614
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Versão:

Color de producto: Gris
Excelente resistencia química
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 2.5 cm
Longitud total: 0.1 mm

Descrição:

La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

Característica:

Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
Amplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentados
Las cintas de film de PTFE calandradas de 3M™ son más adaptables que las cintas de film de PTFE extruidas habituales
Resistencia a altas temperaturas (hasta 260 °C)
Muy elástico y, por lo tanto, muy adecuado para su uso en superficies esféricas

Nota:

Recubrimiento de rodillos, bobinas, cintas transportadoras, equipos de embalaje y soldadura
Especialmente indicado para equipar extrusoras de PE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta