3M™ Cinta de PTFE 5481, Gris, 25 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000050124
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000050124
EAN/GTIN 50021200161310
Número do fabricante 7000050124

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Excelente resistencia química
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 2.5 cm
Longitud total: 0.2 mm

Descripción:

La cinta 5481 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

Característica:

Película de PTFE pelada
Debe evitarse el contacto con disolventes orgánicos
La fina cinta adhesiva de PTFE crea rápida y fácilmente un revestimiento resbaladizo en diversas superficies
Resistencia a altas temperaturas (hasta 260°C)
Muy elástico y, por tanto, muy adecuado para su uso en superficies de forma esférica

Nota:

Recubrimiento de rodillos, rodillos, cintas transportadoras, dispositivos de embalaje y soldadura
Especialmente adecuado para el montaje de extrusoras de PE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta