Ejecución:
Color de producto: Verde
Excelente resistencia al envejecimiento
Longitud total: 66 m
Anchura total: 51 mm
Muy resistente al desgarro
Descripción:
Nuestra cinta de poliéster 3M™ 8992 de uso general es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.
Característica:
Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8991
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte verde translúcido permite identificar y reposicionar la cinta con facilidad
Reduce la limpieza después de quitar el cinta adhesive
Disponible en revestimientos para la producción de piezas estampadas
Nota:
Cubrir los bordes de las costuras de solapamiento en la unión de metales donde el exceso de adhesivo fluye sobre la cinta
Cinta de enmascarar para el recubrimiento de polvo
Puede utilizarse como ″rompefocos″ al extraer las piezas del molde
Para sujetar piezas de silicona o con recubrimiento de silicona
Empalme de vellón de fibra siliconada
Adhesión de materiales compuestos: buena adhesión a los moldes tratados con agentes desmoldantes