Ejecución:
Color de producto: Azul
Excelente resistencia al envejecimiento
Longitud total: 65.8 m
Anchura total: 1.9 cm
Resistente a temperaturas de -50 °C a +200 °C
Descripción:
Nuestra cinta de poliéster 3M 8902 es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos. Esta cinta es una versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M 8901.
Característica:
Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
Versión más gruesa de la cinta de poliéster 8901 de 3M™, más duradera y resistente al desgaste
El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
El soporte azul translúcido permite identificar y posicionar la cinta con facilidad
Se suele usar como cinta protectora en tareas de manipulación y transporte
Reduce los errores causados por el ablandamiento, la fuga o la transferencia del adhesivo
Excelente resistencia al calor, a la abrasión y a los productos químicos
Más resistente al calor que los adhesivos caucho y acrilato
Nota:
Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas
Empalme de liners de silicona, films y papel
Crea una barrera eficaz para separar metales diferentes
Unión de compuestos