Ejecución:
Color de producto: Negro
Muy alta adherencia a casi todos los recubrimientos en polvo
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1168 mm
Adhesión rápida y sencilla
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5915, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,4 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.
Característica:
Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Un adhesivo negro acrílico modificado de 0,4 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que adhiere a una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Líneas de unión finas
Nota:
Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para pegar materiales difíciles de pegar, por ejemplo, superficies con recubrimiento de polvo