3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 5930, Negra, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm

N.º do artigo: 7000049447
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049447
EAN/GTIN 50051111077011
Número do fabricante 7000049447
Número L L01310 1509

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Muy alta adhesión a casi todos los enamels en polvo
Longitud total: 33 m
Anchura total: 1168 mm
Conexiones rápidas y fáciles

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5930, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,8 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

Característica:

Muy alta adaptabilidad
Muy alta adherencia a casi todos los recubrimientos en polvo
Posibilidades de diseño ampliadas
Acabado reducido
Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción
Puede utilizarse en superficies rugosas e irregulares
Ideal para superficies con recubrimiento de polvo

Nota:

Para uso interior y exterior
Para conectar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para pegar materiales difíciles de pegar, como superficies con recubrimiento de polvo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta