Ejecución:
Sella cajas de cartón con cinta adhesiva Scotch™ C-clip
Diseño curvilíneo para un bajo mantenimiento permanente
Diseñado para velocidades de 30 m por minuto
Proporciona una aplicación de cinta de alta calidad constante en cada turno.
Cierre seguro y suave para proteger cajas ligeras
Descripción:
El cabezal adhesivo 3M™ AccuGlide™ 3 superior/inferior permite un sellado fácil y preciso de los cartones. Está diseñado para su uso con las siguientes series de máquinas de sellado de cartón 3M-Matic™:800rf/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800abEl diseño curvilíneo garantiza una aplicación segura y suave de la cinta de embalaje Scotch™, protegiendo incluso los cartones ligeros y el contenido. Destinada a la aplicación con C-clip de cintas de embalaje Scotch® de 50 a 75 mm de ancho a un rendimiento de 40 cartones o 30 m por minuto.Los cartones plegables se colocan en la cinta transportadora y se empujan a la cinta motriz de la precintadora de cartones 3M-Matic™, que transporta el cartón al cabezal de encolado 3M™ AccuGlide™ 3. El cabezal de encolado corta la cinta a medida que se aplica. Después de que el cartón esté bien sellado, sale de la selladora de cartón. Los cabezales de encolado se suelen utilizar por parejas para encintar dos costuras de una caja de cartón. Dependiendo de si sellan la parte superior o la inferior, los cabezales de pegado se colocan en una posición más alta o más baja. Las cabezas adhesivas también pueden aplicarse para sellar una caja de cartón tumbada de lado. Ciencia e innovación: para mejores soluciones. El negocio de cintas y adhesivos industriales de 3M se centra en la ciencia de las propiedades de adhesión para desarrollar soluciones innovadoras que mejoren los procesos de diseño y fabricación de empresas de todo el mundo. Las tecnologías de 3M están diseñadas para ayudar a los clientes a sacar al mercado productos competitivos de forma más rápida y eficiente.
Característica:
Sella los cartones con una cinta adhesiva Scotch™ C-clip
Diseñado para velocidades de 30 m por minuto
Cierre seguro y suave para proteger los cartones ligeros