3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 305 mm x 33 m, 0.15 mm

N.º do artigo: 7000049325
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049325
EAN/GTIN 00051115320125
Número do fabricante 7000049325
Número L L01310 1801

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Natural
Adhesivo de goma-resina
Longitud total: 33 m
Anchura total: 304.8 mm
Buenas propiedades de procesamiento y perforación

Descripción:

La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.

Característica:

Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.
Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.
Papel protector fácil de pelar
Responsabilidad inmediata muy alta

Nota:

Pegado de clichés y montaje de planchas de impresión de caucho
Empalme y fijación del principio de la bobina
Conexiones de materiales similares o diferentes como el metal, el plástico, la madera, el papel y los textiles

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta