3M™ Cinta Doble Cara 410M

N.º do artigo: 7000049322
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049322
EAN/GTIN 50051115319537
Número do fabricante 7000049322
Número L L01310 66

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Natural
Adhesivo de goma-resina
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 76.2 mm

Descripción:

La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.

Característica:

Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.
Ofrece una buena adhesión inicial a diversas superficies. Para aplicaciones en interior y a temperatura ambiente.

Nota:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta