3M™ VHB™ Cinta Retardante de Llama 5958FR, Negra, 12 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000049219
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 18 peças
  • Passos da encomenda: 18 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049219
EAN/GTIN 50051115249575
Número do fabricante 7000049219
Número L L01310 1089

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Resistente a las llamas
Longitud total: 33 m
Anchura total: 127 mm
Adhesión rápida y sencilla

Descripción:

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.

Característica:

Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Adhesivo negro multiusos de 1 mm con un núcleo de espuma acrílica muy conformable que se adhiere a una amplia variedad de sustratos, incluidas pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede sustituir a fijaciones mecánicas (remaches, puntos de soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos, eliminando la necesidad de taladrado, lijado, rectificado, atornillado, soldado y limpieza
La alta absorción dinámica de tensión reduce la vibración y la tensión por impacto
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Cumple la prueba de inflamabilidad FAR 25.853 (a) de 12 segundos de combustión vertical, anexo F, parte I (a) (ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; toxicidad de gases: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (tras 4 minutos)

Nota:

Para uso interior y exterior
Para pegar materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta