3M™ Cinta de una cara repulpable y resistente R3187

N.º do artigo: 7000049192
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049192
EAN/GTIN 50048011588938
Número do fabricante 7000049192
Número L L01310 1413

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Soporte extra fuerte para pegar el principio del rollo al núcleo, pegar el final del rollo y el final del rollo, adecuado para muchos papeles y temperaturas.
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 101.6 mm
Su excelente resistencia térmica (hasta 200 °C) la hace ideal para el procesamiento de material en banda.

Descripción:

Nuestra cinta de una cara resistente repulpable R3187 de 3M™ tiene un soporte de papel kraft, extensible, de alta resistencia, blanqueado y repulpable, revestido con adhesivo transparente de alta pegajosidad y repulpable. Disponible con soportes de color azul, blanco, papel kraft y negro.

Característica:

Cinta de una cara, de 190,5 µm, con soporte de papel extensible y excelente resistencia al calor, de hasta 176,67 °C
Cinta con soporte extremadamente fuerte para el inicio de bobinas, ribeteo y cierre de rollos, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).
Excelente resistencia térmica (hasta 200 °C) Ideal para el procesamiento de productos web// Excelente resistencia térmica (hasta 200 °C) Ideal para el procesamiento de productos web

Nota:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta