3M™ Cinta adhesiva metálica 435

N.º do artigo: 7000049122
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049122
EAN/GTIN 50051138956405
Número do fabricante 7000049122
Número L L01310 1316

Descrição

Ejecución:

Color del producto: plata
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 50,8 mm

Descripción:

Consiga la cinta 3M™ Vibration Damping Tape 435 para muchas aplicaciones en las industrias de la automoción, la construcción, los electrodomésticos y el MRO. Utilice nuestra cinta para absorber y disipar las vibraciones, el ruido y la fatiga del metal. La industria aeroespacial la utiliza para troquelar piezas de papel de aluminio. La capa limitadora está recubierta con un soporte sensible a la presión, polímero viscoelástico de tipo 830 sobre un soporte azul de polietileno de fácil liberación. El adhesivo de polímero acrílico está optimizado para convertir la energía vibratoria en calor insignificante que se disipa fácilmente. La resistencia al frío permite que nuestra cinta funcione a temperaturas extremadamente bajas.

Característica:

La cubierta protectora la hace muy adecuada para la producción de piezas estampadas
El adhesivo de polímero acrílico viscoelástico está optimizado para convertir la energía de las vibraciones en un calor insignificante que se disipa fácilmente.
Cumple con F.A.R. 25.853(a)
La versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8402 es más duradera y resistente al desgaste

Nota:

Para proteger contra la radiación térmica, la humedad, etc.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta