3M™ Cinta de doble cara 9731

N.º do artigo: 7000049099
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049099
EAN/GTIN 50051138954074
Número do fabricante 7000049099
Número L L01310 1444

Descrição

Ejecución:

Color del producto: transparente
Los adhesivos de silicona se caracterizan por una fuerte adhesión a diversas superficies de silicona. Los acrílicos adhieren una gran variedad de superficies, incluyendo muchos plásticos de baja energía, recubrimientos en polvo y materiales aceitosos.
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 6,35 mm
Permite la adhesión de sustratos de silicona a otros materiales de alta o baja energía

Descripción:

La cinta de doble cara 9731 de 3M™ es un soporte de 140 µm de alto rendimiento revestido con silicona en el interior y con adhesivo acrílico en el exterior. Liner doble de film de poliéster de 100 µm y papel kraft de 127 µm revestido con varias capas. Gran resistencia a altas temperaturas y resistencia media a disolventes; alta y baja energía superficial.

Característica:

El adhesivo 300LSE/Silicona tiene una excelente resistencia a los disolventes y adhesión a materiales de baja energía. El adhesivo de silicona se adhiere a sustratos de silicona y de baja energía sin necesidad de tratar previamente la superficie con una imprimación.// El adhesivo 300LSE/Silicona tiene una excelente resistencia a los disolventes y una gran adhesión a los materiales de baja energía. El adhesivo de silicona se adhiere a sustratos de silicona y de baja energía sin necesidad de tratar previamente la superficie con una imprimación.
Los adhesivos de silicona se caracterizan por su gran fuerza de adhesión a una gran variedad de superficies de silicona. Los acrílicos adhieren una amplia variedad de superficies, incluyendo muchos plásticos de baja energía, revestimientos en polvo y materiales aceitosos.// Los adhesivos de silicona proporcionan una fuerte adhesión a una variedad de superficies de silicona. Los acrílicos adhieren una gran variedad de superficies, incluidos muchos plásticos de baja energía, revestimientos en polvo y materiales aceitosos.
Alta adhesión a una amplia gama de materiales// Alta adhesión a una amplia gama de materiales
El papel protector de alto rendimiento con revestimiento de PE en 107 µm ofrece estabilidad frente a la humedad y reduce la rotura de los bordes al perforar con herramientas duras. La alta estabilidad de la película de soporte de poliéster (PET) evita que se rompa durante el troquelado y la dispensación. El papel protector de alto rendimiento recubierto de PE en 107 µm ofrece estabilidad contra la humedad y reduce la rotura de los bordes al troquelar con herramientas duras. La gran estabilidad de la película de soporte de poliéster (PET) evita que se rompa durante el troquelado y la dispensación.
Permite la adhesión de sustratos de silicona a otros materiales de alta o baja energía// Permite la adhesión de sustratos de silicona a otros materiales de alta o baja energía
El soporte de poliéster facilita la manipulación y el procesamiento// El soporte de poliéster facilita la manipulación y el procesamiento
Resistencia a temperaturas muy altas// Resistencia a temperaturas muy altas

Nota:

Cara acrílica de muy alta adherencia en la mayoría de los materiales, incluidos los sustratos de baja energía
Cara de silicona con buena adherencia, por ejemplo, al caucho de silicona y al papel siliconado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta