3M™ Cinta de doble cara 9731

N.º do artigo: 7000049097
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049097
EAN/GTIN 50051138954050
Número do fabricante 7000049097
Número L L01310 413

Descrição

Ejecución:

Color del producto: transparente
Adhesivo de acrilato modificado / adhesivo de silicona
Longitud total: 32,91 m
Anchura total: 25,4 mm
Permite la unión de sustratos de silicona con otros materiales de alta o baja energía

Descripción:

La cinta de doble cara 9731 de 3M™ es un soporte de 140 µm de alto rendimiento revestido con silicona en el interior y con adhesivo acrílico en el exterior. Liner doble de film de poliéster de 100 µm y papel kraft de 127 µm revestido con varias capas. Gran resistencia a altas temperaturas y resistencia media a disolventes; alta y baja energía superficial.

Característica:

Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Adhesivo acrílico modificado / adhesivo de silicona
Une diferentes materiales
Combina las ventajas de dos tecnologías adhesivas diferentes
Permite la adhesión de sustratos de silicona a otros materiales de alta o baja energía
El soporte de poliéster facilita la manipulación y la aplicación
Resistencia a temperaturas muy altas

Nota:

Cara acrílica de muy alta adherencia en la mayoría de los materiales, incluidos los sustratos de baja energía
Cara de silicona con buena adherencia, por ejemplo, al caucho de silicona y al papel siliconado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta