3M™ Cinta de Amortiguación de Ruidos y Vibraciones 434, 50 mm x 55 m

N.º do artigo: 7000049093
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000049093
EAN/GTIN 50051138953794
Número do fabricante 7000049093

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Plateado
Fácil de usar
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 50.8 mm
Limpio y fácil de aplicar

Descripción:

La cinta de amortiguación de ruidos y vibraciones 3M™ 434 es una cinta plateada con soporte de aluminio, para bajas temperaturas. El soporte está revestido con un polímero viscoelástico sobre un liner de polietileno fácil de retirar. Esta cinta absorbe y disipa las vibraciones y reduce el ruido. Está indicada para diversos usos en los sectores: aeroespacial, automoción, construcción, electrodomésticos y mantenimiento y reparación.

Característica:

Absorbe el sonido y las vibraciones a temperaturas de -60°C a + 120°C
Alta resistencia al envejecimiento
La cubierta protectora permite la producción de piezas estampadas
Alternativa a las alfombras bituminosas como revestimiento antidisturbios
Muy adecuado para la producción de piezas estampadas gracias a su revestimiento protector

Nota:

Diseñado para aplicaciones de automoción y aeroespaciales
Reducción de los desagradables ruidos de resonancia y vibraciones en las carcasas metálicas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta