3M™ Cinta de Vinilo de Uso General 764, Negra, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

N.º do artigo: 7000048917
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048917
EAN/GTIN 50021200456720
Número do fabricante 7000048917
Número L L01310 1

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Negro
Alta adherencia inicial
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50.8 mm
Permite marcar fácilmente los colores

Descripción:

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.

Característica:

Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas// Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión// Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros// Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros
Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo// Mantiene los colores vivos a lo largo del tiempo para mantener la calidad durante mucho tiempo
Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos// Se puede aplicar a mano o con aplicador para suelos
Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.// Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero. Se ofrece en una gran variedad colores diferentes, tales como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
Alta adaptabilidad// Alta adaptabilidad

Nota:

Aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero, paredes y tuberías
Sujeción de uso general y agrupamiento
Señalización de piezas o máquinas
Protección temporal de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta