3M™ Material para Etiquetas

N.º do artigo: 7000048903
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048903
EAN/GTIN 50021200564609
Número do fabricante 7000048903

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Estirable
Longitud total: 508.4 m
Anchura total: 685.8 mm
Impermeable

Descripción:

Para una excelente resistencia a salpicaduras ocasionales de productos químicos agresivos, utilice 3M™ 8418.

Característica:

Jet yakıtı dahil yüksek kimyasal dayanıma sahip özel yapıştırıcılı yüksek performanslı kaplama.
Dayanıklılık için polyester, vinil ve asetat içerir.
3M™ akrilik yapıştırıcı çeşitleri en özel uygulamalara uygundur
Buena resistencia a agentes químicos y radiación UV
Resistente a la corrosión atmosférica

Nota:

Para uso en exteriores
Para pegar alrededor de esquinas, bordes y formas
Para sustratos de alta y baja energía, lisos, texturizados, con recubrimiento de polvo y ligeramente aceitosos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta