Ejecución:
Color de producto: Incolora
No imprimible
Longitud total: 508.4 m
Anchura total: 685.8 mm
Resistente a la intemperie
Descripción:
El material de etiqueta sobrelaminado 7741 de 3M™ utiliza una película de poliéster que se recomienda para una durabilidad óptima y exposición a los rayos UV al aire libre. El adhesivo 3M™ 400 ofrece un excelente rendimiento a bajas temperaturas y envejecimiento a largo plazo para resistir el amarilleo en aplicaciones al aire libre.
Característica:
Lámina de protección a presión
Buena resistencia a los disolventes
Resistencia a la temperatura desde -40°C hasta +150°C
Reconocido por UL, cUL
Protección contra la intemperie, la abrasión y las tensiones químicas
Laminado de protección a presión