3M™ Scotch® Cinta Strapping 8898, Azul, 24 mm x 55 m

N.º do artigo: 7000048850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048850
EAN/GTIN 50021200423012
Número do fabricante 7000048850
Número L L01310 1589

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Se puede eliminar de una amplia gama de superficies sin dejar residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 24 mm

Descripción:

La cinta flejadora Scotch® 8898 ha sido formulada específicamente para su uso en el mercado de los electrodomésticos. El reverso de película de polipropileno tensilizado y el adhesivo sintético sensible a la presión ofrecen una elevada adherencia inicial y una gran capacidad de fijación en una amplia variedad de superficies de metal, plástico, aglomerado y vidrio.

Característica:

Alta resistencia a la abrasión y a la humedad
Se puede eliminar sin residuos de una amplia gama de superficies
Aprobación de la FDA
Diseñado para la fijación de estantes, estanterías, puertas, conductos y otras piezas de trabajo

Nota:

Especialmente desarrollada como cinta adhesiva de fijación en el sector de los electrodomésticos, así como para la industria electrónica
Para atar, fijar y reforzar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta