3M™ PTFE Skived Film Tape 5481, Gris, 254 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048841
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048841
EAN/GTIN 00021200391897
Número do fabricante 7000048841

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Excelente resistencia química
Longitud total: 33 m
Anchura total: 254 mm
Resistencia a altas temperaturas (hasta 260°C)

Descripción:

La cinta 5481 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.

Característica:

Película de PTFE pelada
Debe evitarse el contacto con disolventes orgánicos
La fina cinta adhesiva de PTFE crea rápida y fácilmente un revestimiento resbaladizo en diversas superficies
Muy elástico y, por tanto, muy adecuado para su uso en superficies de forma esférica

Nota:

Recubrimiento de rodillos, rodillos, cintas transportadoras, dispositivos de embalaje y soldadura
Especialmente adecuado para el montaje de extrusoras de PE

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta