3M™ Cinta Doble Cara Reposicionable 9415PC

N.º do artigo: 7000048835
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048835
EAN/GTIN 00021200404603
Número do fabricante 7000048835

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 609.6 mm
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)

Descripción:

La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.

Característica:

Soporte de film de poliéster de 25 μm en una cinta de doble cara de 50 μm reposicionable
Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.
Retire la cinta sin dejar residuos en films, láminas ni papeles, debido a su pegajosidad ultrabaja
Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.
Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal
Dos adhesivos adhesivos de diferente resistencia en ambos lados

Nota:

Montaje de artículos de promoción
Publicidad extraíble e intercambiable
Reposicionamiento temporal de juntas de espuma
Sujeta documentación y carpetas
Fijación de etiquetas reposicionables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta