3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones para vehículos 233+, verde, 24 mm x 55 m, 23324

N.º do artigo: 7000048804
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048804
EAN/GTIN 50051131263364
Número do fabricante 7000048804
Número L L01310 1232

Descrição

Versão:

Color de producto: Verde
Longitud total: 55 m
Anchura total: 24 mm

Descrição:

La cinta de enmascarado verde 233+ es una cinta una gran resistencia a la abrasión, excepcional adherencia tanto a metal como gomas y plástivos, muy flexible en las curvas y contornos y permite conseguir unas líneas de pintura excepcionales. Se aplica de forma rápida y sencilla, se adhiere con un solo toque y permanece siempre firme. Un equilibrio perfecto para lograr unos resultados de enmascarado espectaculares. Aplicable en pinturas con base acuosa.

Característica:

Cinta adhesiva duradera
Alta conformabilidad, permite excelentes líneas de pintura, evita el sangrado de la pintura y el arrastre del adhesivo
Se adhiere de forma fiable sin despegarse y sin rizar los bordes
Para sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
Para molduras, plástico, vidrio, metal, goma y superficies pintadas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta