3M™ Cinta de Poliéster 853, Transparente, 305 mm x 66 m

N.º do artigo: 7000048763
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 4 peças
  • Passos da encomenda: 4 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048763
EAN/GTIN 50021200375731
Número do fabricante 7000048763

Descrição

Ejecución:

Color del producto: transparente
Muy adecuado para aplicaciones duraderas
Longitud total: 66 m
Anchura total: 304,8 mm

Descripción:

La Cinta de Poliéster 853 de 3M™, compuesta por un fuerte respaldo de poliéster y recubierta con un adhesivo acrílico agresivo, es una cinta resistente a los solventes que es ideal para aplicaciones donde la exposición a químicos es una preocupación. Esta cinta cumple con aplicaciones exigentes en una variedad de industrias.

Característica:

Imprimible en la cara adhesiva
Excelente resistencia a los disolventes
Adhesivo altamente resistente al envejecimiento

Nota:

Decoración de electrodomésticos, muebles, etc.
Producción de etiquetas impresas y troqueladas
Marcado
Empalme

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta