3M™ Cinta de Doble Cara 9495MP

N.º do artigo: 7000048744
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048744
EAN/GTIN 00021200427503
Número do fabricante 7000048744

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Anchura total: 1371.6 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 3M ™ 9495MP proporciona una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción en una variedad de sustratos. El portador de película delgada de poliéster ofrece estabilidad dimensional y mejor manejo durante el corte y el troquelado.

Característica:

El adhesivo 200MP proporciona una resistencia superior a la temperatura y a los productos químicos, lo que hace que la cinta sea adecuada para entornos de aplicación difíciles
La fina película de PET de 0,013 mm aumenta la estabilidad dimensional y, por tanto, mejora la manipulación
Mínima ondulación o arruga en condiciones de alta humedad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta