3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425, Transparente, 254 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048698
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048698
EAN/GTIN 00021200735851
Número do fabricante 7000048698

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Bajo coeficiente de fricción
Longitud total: 33 m
Anchura total: 254 mm
Reducción del ruido

Descripción:

La cinta de film de polietileno UHMW 5425 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,08 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de ″plano deslizante″ que permite el contacto sin desgaste, con una excelente resistencia a disolventes.

Característica:

Consiga resistencia a la abrasión, al aceite y a otros disolventes
Obtenga un bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de ″plano deslizante″ entre superficies
Reduzca chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento
Ideal para fabricar o troquelar en diversas longitudes y formas
Efecto autolubricante
Resistencia a la abrasión extremadamente alta
La cubierta protectora es muy adecuada para la producción de piezas estampadas
Capacidad de deslizamiento extremadamente alta
Resistencia al disolvente mejorada en comparación con 5421 / 5423

Nota:

Revestimiento deslizante y protector en una amplia variedad de aplicaciones
En todos los lugares donde chirría, cruje y traquetea
Para el acabado deslizante de superficies, por ejemplo, en la industria del transporte o en estaciones de llenado y envasado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta