3M™ Adhesive Transfer Tape 950EK

N.º do artigo: 7000048648
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048648
EAN/GTIN 50021200243948
Número do fabricante 7000048648

Descrição

Ejecución:

Cinta de transferencia de 130 µm de grosor con papel protector estirable. Adecuado para una amplia gama de materiales. Adhesivo acrílico fuerte de la serie de adhesivos 300.
Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial.
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 25.4 mm
Refuerzo de fibra en el adhesivo

Descripción:

La cinta transferidora adhesiva 950EK de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 78 de 152 µm.

Característica:

Cinta adhesiva de transferencia de 132 µm de grosor con papel protector estirable. Adecuado para una amplia gama de materiales. Adhesivo acrílico fuerte de la serie adhesiva 300 // Cinta adhesiva de transferencia de 132 µm de grosor con papel protector estirable. Adecuado para una amplia gama de materiales. Adhesivo acrílico fuerte de la serie de adhesivos 300.
Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial// Buena resistencia a los rayos UV. Buena resistencia a los productos químicos. Ideal para materiales de alta y baja energía superficial.
La cinta de uso general ideal y fiable para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiere una construcción fina y una fuerte adhesión. Ideal para pegar una gran variedad de materiales de todo tipo cuando se desea un adhesivo muy eficaz con alta adhesión instantánea. Revestimientos de unión, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.// La cinta multiuso ideal y fiable para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiere una construcción fina y una fuerte adhesión. Ideal para pegar una gran variedad de materiales de todo tipo cuando se desea un adhesivo altamente eficaz con una gran adhesión instantánea. Revestimientos de unión, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.
Unión de revestimientos, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.// Unión de revestimientos, láminas, textiles. Laminado de espuma, fotos, textiles y placas de identificación de metal o plástico.
Refuerzo de fibra en el adhesivo// Refuerzo de fibra en el adhesivo
Versión más gruesa del 927// Versión más gruesa del 927

Nota:

Adecuado para las industrias de la aviación y la automoción
Superficies de alta y baja energía
Adherir metal, superficies pintadas, plástico, papel, cartón o madera
Acabado autoadhesivo de espumas, láminas, rótulos, materiales publicitarios y textiles

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta