3M™ PTFE Film Tape 5498, PU=24, 50 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048642
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048642
EAN/GTIN 50021200249650
Número do fabricante 7000048642
Número L L01310 1411

Descrição

Ejecución:

Color del producto: Beige
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 5,1 cm
Altura total: 0,1 mm

Descripción:

Nuestra cinta de película de PTFE 5498 de 3M™ cuenta con un soporte de película de PTFE (politetrafluoroetileno) extruido. Esta cinta tiene un coeficiente de fricción extremadamente bajo y, cuando se combina con un adhesivo de silicona sensible a la presión, crea una superficie suave y antiadherente en una variedad de materiales. Esto la hace especialmente adecuada para aplicaciones de desmoldeo en las que se requiere una cinta sin silicona.

Característica:

La película de PTFE no adhesiva forma una superficie excepcionalmente suave y fácil de limpiar
El adhesivo de caucho se retira sin residuos de una gran variedad de superficies en las que no se puede utilizar la silicona
Resistente a las altas temperaturas que se dan en los procesos de fabricación
La versión más gruesa de la cinta de película PTFE 5490 de 3M™ es más duradera y resistente al desgaste

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta