Ejecución:
Color del producto: transparente
El estiramiento da como resultado una remoción libre de residuos
Longitud total: 55 m
Anchura total: 36 mm
Descripción:
La cinta extensible Scotch® 8884 está fabricada con un soporte transparente, ha sido diseñada para contener y asegurar palets para envíos. Cuenta con un adhesivo de caucho sintético que se retira limpiamente cuando se aplica sobre etiquetas.
Característica:
Hasta un 600% de alargamiento
El estiramiento consigue una eliminación sin residuos
Un rollo de 55 m de longitud rinde hasta 330 m de material. Ahorra costes de almacenamiento y eliminación
Permite el movimiento de aire en el palet, lo que lo hace adecuado para las mercancías sensibles al tiempo, como la fruta y la verdura
Para atar a mano, así como para flejar y sujetar.
Nota:
Para agrupar y estabilizar palets