3M™ Cinta de Vinilo 470, 38 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048579
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048579
EAN/GTIN 50021200861470
Número do fabricante 7000048579
Número L L01310 489

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Imprimible por transferencia térmica
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 38.1 mm
Extremadamente resistente a los productos químicos

Descripción:

Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.

Característica:

Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos normales de galvanoplastia y anodizado
Resistente a la mayoría de los disolventes comunes; es eficaz a temperaturas de hasta 76 °C
Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste, para condiciones de trabajo exigentes
El soporte conformable es ideal para superficies curvadas e irregulares
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Alta resistencia a la abrasión y flexibilidad

Nota:

Enmascaramiento de superficies durante la galvanización

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta