3M™ Cinta para procesos de galvanoplastia 470

N.º do artigo: 7000048557
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048557
EAN/GTIN 50021200856148
Número do fabricante 7000048557
Número L L01310 834

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Beige
Imprimible por transferencia térmica
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 12.7 mm
Extremadamente resistente a los productos químicos

Descripción:

Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.

Característica:

Excelente resistencia a los productos químicos de galvanoplastia
Marcable (marcadores)
No hay que volver a trabajar cuando se retira la cinta después de los procesos de revestimiento
Alta resistencia a la abrasión y flexibilidad

Nota:

Enmascaramiento de superficies durante la galvanoplastia

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta