3M™ Removable Repositionable Tape 9416

N.º do artigo: 7000048535
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 48 peças
  • Passos da encomenda: 48 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048535
EAN/GTIN 50021200678542
Número do fabricante 7000048535

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19.05 mm
Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)

Descripción:

La cinta reposicionable y retirable 9416 de 3M™ es un tisú que incorpora un doble revestimiento, adhesivo acrílico 400 y adhesivo reposicionable 1000, sobre un liner de papel kraft densificado n.º 70 revestido con varias capas.

Característica:

Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Ahorro de costes gracias a la reutilización
Eliminación sin residuos (lado extraíble)
Reposicionabilidad (efecto de nota adhesiva)
Cara débilmente adhesiva que se puede retirar de muchas superficies lisas y sólidas sin dejar residuos
Dos adhesivos de diferente resistencia en ambas caras.

Nota:

Para fijar materiales finos y ligeros como el papel o el cartón
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación intercambiables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta