3M™ Cinta Doble Cara Reposicionable 9425, Transparente, 19 mm x 66 m, 0.13 mm

N.º do artigo: 7000048528
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048528
EAN/GTIN 50021200677101
Número do fabricante 7000048528
Número L L01310 1917

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19.05 mm
Estas cintas de doble cara presentan un adhesivo permanente en la cara expuesta y un adhesivo removible y reposicionable en la cara de papel protector. Reposicionable y de aplicación y retirada múltiple. La adhesión es posible a 32 °F.

Descripción:

La cinta de doble cara reposicionable y retirable 9425 de 3M™ es una cinta de doble cara que incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft nº. 58 revestido con varias capas y soporte de UPVC.

Característica:

Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Ahorro de costes gracias a la reutilización
Para fijar o sujetar materiales ligeros o para aplicaciones resellables en las que la unión adhesiva debe liberarse y restablecerse varias veces.
Estas cintas de doble cara tienen un adhesivo permanente en la cara expuesta y un adhesivo removible y reposicionable en la cara del papel protector. Reposicionable y de aplicación y retirada múltiple. La adhesión es posible a 32 °F.
Cinta adhesiva de doble cara adecuada para una amplia gama de superficies o materiales como el papel, el plástico, la película o la espuma cuando necesitan ser fijados o asegurados temporalmente.

Nota:

Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta