Versão:
Color del producto: transparente
Buena resistencia a la abrasión
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 1,9 cm
Altura total: 0,1 mm
Descrição:
Nuestra Cinta de Película Super Bond 396 de 3M™ ofrece la resistencia a la tracción de calibre delgado del poliéster y la alta resistencia de sujeción inmediata del adhesivo de caucho para crear empalmes a tope en materiales de baja energía superficial como el polietileno y otras superficies difíciles de adherir. A menudo se denomina cinta de inicio de núcleo y empalme adhesivo de una sola cara.
Característica:
Adherencia instantánea extremadamente alta
Excelente resistencia química
Buena adherencia incluso en superficies rugosas
Especialmente adecuado para su uso en superficies de baja energía
Nota:
Empalmar, fijar, reforzar, proteger y reparar, especialmente con materiales de baja energía