3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008, Blanco, 12 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048481
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 18 peças
  • Passos da encomenda: 18 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048481
EAN/GTIN 50021200064505
Número do fabricante 7000048481
Número L L01310 1882

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco roto
Espuma con efecto duradero para fijaciones interiores
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 1.3 cm
La espuma amortigua y evita las vibraciones

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

Característica:

Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje// Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores// Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
Su color blanco un aspecto limpio// Su color blanco un aspecto limpio
Ideal para pegado, fijación y montaje// Ideal para pegado, fijación y montaje
La espuma amortigua y evita vibraciones// La espuma amortigua y evita vibraciones
La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes// La estructura de célula abierta ayuda a la refrigeración de componentes
Adecuada para PVC blando// Adecuada para PVC blando

Nota:

Para pegar, fijar y montar en interiores

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta