3M™ Cinta de Polietileno 483, Roja, 50 mm x 33 m

N.º do artigo: 7000048406
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048406
EAN/GTIN 50021200043203
Número do fabricante 7000048406
Número L L01310 722

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Se estira y se adapta a superficies con formas tridimensionales
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 50.8 mm
Resistente a los ácidos y a los álcalis

Descripción:

Hemos desarrollado la cinta adhesiva de polietileno 3M™ 483 como una cinta adhesiva de alto rendimiento y versátil con un amplio rango de temperatura operativa que permanece flexible hasta -28,8 ºC.  Fabricamos esta cinta en una gran variedad de colores usando un soporte de polietileno con un fuerte adhesivo de goma.

Característica:

Sigue flexible hasta a -28,8 ºC para aplicaciones a temperaturas frías
Se estira y se adapta a superficies irregulares
El soporte de polietileno proporciona una buena resistencia a los disolventes
Apta para su uso en construcción y mantenimiento de plantas nucleares
Resistente al ácido y a los alcalinos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta