3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

N.º do artigo: 7000048380
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000048380
EAN/GTIN 50021200037868
Número do fabricante 7000048380

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Buena adaptabilidad
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 38.1 mm
Disponible en una amplia gama de colores

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)
Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y disolvente// Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y disolvente
Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho// Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas// Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Enmascaramiento fácil incluso en superficies irregulares// Enmascaramiento ligero incluso en superficies irregulares

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta