Ejecución:
Color de producto: Negro
Cinta adhesiva de espuma de vinilo de una cara
Longitud total: 32.91 m
Anchura total: 12.7 mm
Amortiguación de las vibraciones
Descripción:
La cinta de espuma de vinilo 3M™ 4508 incluye un respaldo de espuma flexible de alta densidad de celda cerrada con un adhesivo acrílico sensible a la presión en un lado. Permite una adhesión rápida a una variedad de sustratos, incluidos muchos metales, vidrio y plásticos. El revestimiento de papel blanco tratado con silicona ayuda a minimizar el estiramiento durante la instalación.
Característica:
Fabricado con espuma de vinilo de célula cerrada con adhesivo acrílico
Alta adherencia instantánea
Resistencia a las altas temperaturas, a la intemperie y a los rayos UV
Estanqueidad
Aumenta la vida útil del producto
Optimización de la construcción de productos
Aplicación rápida y sencilla
Excelentes propiedades acústicas
Ideal para sellar contra el polvo y la humedad, por ejemplo, en ordenadores y otros dispositivos electrónicos
Para la amortiguación y el almacenamiento suave de las piezas sensibles de los aparatos
Nota:
Puede utilizarse en materiales de alta energía como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos
Para uso interior y exterior