3M™ Cinta de Vinilo 471F, Azul, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm

N.º do artigo: 7000047461
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000047461
EAN/GTIN 50021200031194
Número do fabricante 7000047461
Número L L01310 758

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Buena adherencia incluso en superficies pintadas, vidrio y goma Buena adherencia incluso en superficies pintadas, vidrio y goma
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 1.3 cm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471 se utiliza habitualmente para marcar y pasillos, codificación de color, ocultación con pintura, bordes decorativos, empalmes y mucho más. Elaborada con soporte de vinilo con adhesivo de goma, esta versátil cinta resiste a raspado, desgaste y la acción de agentes atmosféricos para su utilización durante mucho tiempo.

Característica:

Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes// Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes
Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad// Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad
Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies// Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies
Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes// Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes
Disponible en muchos colores característicos// Disponible en muchos colores característicos
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas// Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta